Wiha 12852 | Insulated Ratchet Reversing 3/8 X 7-1/2 In | 26x314 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WIHA TOOLS 12852 Yalıtımlı Cırcır Ters Çevirme 3/8 x 7-1/2 In | AB8RFD 26X314

WIHA TOOLS 12852 Ters Yalıtımlı Cırcır 3/8 x 7-1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8RFD Model: 12852Çapraz Referans: 26X314
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
€374.82 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İzoleli Cırcır
RenkKırmızı / Siyah
Sürücü Boyutu3 / 8 "
MalzemeKrom Vanadyum Çeliği
Maks. Alan sayısı Gerilim Kullan1000 VAC
Uzunluk7.5 "
GeriGeri

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)0.51
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)10.41
HS kodu8207906000
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSürücü BoyutuUzunlukÜcret
WIHA TOOLS 12853 Yalıtımlı Cırcır Ters Çevirme 1/2 x 10-1/4 inç | AB8RFB 26X312 128531 / 2 "10.25 "€428.86
WIHA TOOLS 12851 Yalıtımlı Cırcır Ters Çevirme 1/4 x 5-1/2 inç | AB8RFC 26X313 128511 / 4 "5.5 "€368.79

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WIHA TOOLS 12852 Ters Yalıtımlı Cırcır 3/8 x 7-1/2 In
€374.82 / Adet