Wiha 26027 | Hassas Tornavida Oluklu 2.5mm | 30d364 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WIHA TOOLS 26027 Hassas Tornavida Oluklu 2.5 mm | AC4KPJ 30D364

WIHA TOOLS 26027 Hassas Tornavida Düz 2.5mm

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC4KPJ Model: 26027Çapraz Referans: 30D364
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
€7.93 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hassas Tornavida
Bitişkrom
Kulp TasarımıDöner Kapaklı Ergonomik
Kolu MalzemeKadmiyumsuz Plastik
MalzemeCVM Çelik
Uzunluk7.75 "
Sap Uzunluğu3 15 / 16 "
Shank MalzemesiCVM Çelik
Sap Şekliyuvarlak
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Ipucu boyutuOluklu 2.5 mm
İpucu Stilioluklu
İpucu Stil Grubuoluklu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)19.56
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu8205400000
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKolu MalzemeUzunlukSap UzunluğuIpucu boyutuİpucu Stiliİpucu Stil GrubuÜcret
WIHA TOOLS 26008 Hassas Tornavida Oluklu 0.80mm | AC4KPG 30D362 26008Kadmiyumsuz Plastik4.75 "1.625 "Oluklu 0.80 mmolukluoluklu€12.53
WIHA TOOLS 26012 Hassas Tornavida Oluklu 1.2 mm | AC4KPH 30D363 26012Kadmiyumsuz Plastik4.75 "1.625 "Oluklu 1.2 mmolukluoluklu€10.25
WIHA TOOLS 26028 Hassas Tornavida Oluklu 2.5 mm | AC4KPK 30D365 26028Kadmiyumsuz Plastik9.625 "6"Oluklu 2.5 mmolukluoluklu€8.87
WIHA TOOLS 26033 Hassas Tornavida Oluklu 3mm | AC4KPL 30D366 26033Kadmiyumsuz Plastik8 5 / 16 "3 15 / 16 "Oluklu 3 mmolukluoluklu€8.61
WIHA TOOLS 26034 Hassas Tornavida Oluklu 3mm | AC4KPM 30D367 26034Kadmiyumsuz Plastik10.25 "5 15 / 16 "Oluklu 3 mmolukluoluklu€9.62
WIHA TOOLS 26041 Hassas Tornavida Oluklu 4mm | AC4KPN 30D368 26041Kadmiyumsuz Plastik3 15 / 16 "8 5 / 16 "Oluklu 4 mmolukluoluklu€9.57
WIHA TOOLS 26042 Hassas Tornavida Oluklu 4mm | AC4KPP 30D369 26042Kadmiyumsuz Plastik5 15 / 16 "10.25 "Oluklu 4 mmolukluoluklu€10.76

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WIHA TOOLS 26027 Hassas Tornavida Düz 2.5mm
€7.93 / Adet