Wiha 26539 | Hassas Somun Sürücüsü 5/32 X 6-1/8 In | 30d423 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WIHA TOOLS 26539 Hassas Somun Anahtarı 5/32 x 6-1/8 In | AC4KRX 30D423

WIHA TOOLS 26539 Hassas Somun Anahtarı 5/32 x 6-1/8 İnç

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC4KRX Model: 26539Çapraz Referans: 30D423
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
€9.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hassas Somun Sürücüsü
Blade MalzemeCVM Çelik
HandlePlastik
Renk TaşıSiyah
Kulp TasarımıDönen Kırmızı Kapak
Kolu MalzemePlastik
Hex Boyutu5 / 32 "
Uzunluk6.125 "
SAE veya MetrikSAE
Sapyuvarlak
Sap Uzunluğu2.437 "
Shank MalzemesiCVM Çelik
Sap TipiKatı yuvarlak
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)15.75
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu8204200000
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Detayı:

  • Cıvata Açıklığı (6mm)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHex BoyutuUzunlukSAE veya MetrikÜcret
WIHA TOOLS 26510 Hassas Somun Anahtarı Esd 1.5 mm x 5-1/2 In | AC4KRK 30D412 265101.5mm5.5 "metrik€9.17
WIHA TOOLS 26515 Hassas Somun Sürücüsü Esd 1.8 mm x 5-1/2 In | AC4KRL 30D413 265151.8mm5.5 "metrik€9.65
WIHA TOOLS 26520 Hassas Somun Tornavida Esd 2mm x 5-1/2 In | AC4KRM 30D414 265202mm5.5 "metrik€9.17
WIHA TOOLS 26523 Hassas Somun Anahtarı 3/32 x 6-1/8 In | AC4KRN 30D415 265233 / 32 "6.125 "SAE€9.20
WIHA TOOLS 26525 Hassas Somun Sürücüsü 2.5 mm x 6-1/8 In | AC4KRP 30D416 265252.5mm6.125 "metrik€8.74
WIHA TOOLS 26527 Hassas Somun Anahtarı 7/64 x 6-1/8 In | AC4KRQ 30D417 265277 / 64 "6.125 "SAE€9.08
WIHA TOOLS 26530 Hassas Somun Tornavida 3mm x 6-1/8 In | AC4KRR 30D418 265303mm6.125 "metrik€9.04

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WIHA TOOLS 26539 Hassas Somun Anahtarı 5/32 x 6-1/8 İnç
€9.57 / Adet