Wiha 32027 | Yalıtımlı Tornavida Oluklu 3/16 X 6 In | 26x305 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WIHA TOOLS 32027 Insulated Screwdriver Slotted 3/16 x 6 In | AB8REU 26X305

WIHA TOOLS 32027 Yalıtımlı Tornavida Oluklu 3/16 x 6 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8REU Model: 32027Çapraz Referans: 26X305
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
€15.62 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İzoleli Tornavida
BitişSiyah oksid
Kulp TasarımıErgonomik Yastık Tutacağı
Kolu MalzemeÇok Bileşenli
Uzunluk10 13 / 64 "
Sap Uzunluğu6"
Shank MalzemesiCVM Takım Çeliği
Sap Şekliyuvarlak
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Ipucu boyutu3 / 16 "
İpucu StiliKeystone Oluklu
İpucu Stil Grubuoluklu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)25.91
Gemi genişliği (cm)2.79
HS kodu8205400000
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukSap UzunluğuIpucu boyutuİpucu Stiliİpucu Stil GrubuÜcret
WIHA TOOLS 32015 Yalıtımlı Düz ​​Tornavida 9/64 In | AB4MAL 1YUF8 320158"4"9 / 64 "Keystone Olukluoluklu€12.29
WIHA TOOLS 32024 Yalıtımlı Düz ​​Tornavida 3/16 In | AB4MAM 1YUF9 320249 5 / 16 "5"3 / 16 "Keystone Olukluoluklu€14.50
WIHA TOOLS 32039 Yalıtımlı Düz ​​Tornavida 1/4 In | AB4MAN 1YUG1 3203910.625 "6"1 / 4 "Keystone Olukluoluklu€18.24
WIHA TOOLS 32101 Yalıtımlı Yıldız Tornavida #1 | AB4MAP 1YUG2 321017.5 "3"#1PhillipsPhillips / Çapraz€12.92
WIHA TOOLS 32102 Yalıtımlı Yıldız Tornavida #2 | AB4MAQ 1YUG3 321028.375 "4"#2PhillipsPhillips / Çapraz€16.13
WIHA TOOLS 32103 Yalıtımlı Yıldız Tornavida #3 | AB4MAR 1YUG4 3210310.625 "6"#3PhillipsPhillips / Çapraz€24.33
WIHA TOOLS 32100 Yalıtımlı Tornavida Phillips #0 x 2-7/16 In | AB8REC 26X289 321006.5 "2.437 "#0PhillipsPhillips / Çapraz€10.99

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WIHA TOOLS 32027 Yalıtımlı Tornavida Oluklu 3/16 x 6 In
€15.62 / Adet