Wiha 32296 | Yalıtımlı Somun Anahtar Seti 1000v Yuvarlak 11 Parça | 26x273 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WIHA TOOLS 32296 Yalıtımlı Somun Anahtar Seti 1000v Yuvarlak 11 Parça | AB8RDK 26X273

WIHA TOOLS 32296 İzoleli Somun Anahtarı Seti 1000v Yuvarlak 11 Parça

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8RDK Model: 32296Çapraz Referans: 26X273

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€257.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İzoleli Somun Sürücü Seti
Blade MalzemeCVM Çelik
Renk koduKırmızı ve sarı
HandleSoftFinish (R), Çok Bileşenli
Renk TaşıTuruncu sarı
Kulp TasarımıErgonomik
Kolu MalzemeÇok Bileşenli
Büyü5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8"
Hex Boyutu5/32," 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8"
Parça sayısı11
Uzunluk9.3 "9.6 için"
SAE veya MetrikSAE
Şaftyuvarlak
Sap Uzunluğu5"
Shank MalzemesiCVM Çelik
Sap TipiKatı yuvarlak
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Voltaj derecesi1000

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.71
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)28.7
Gemi genişliği (cm)17.27
HS kodu8204200000
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBüyüHex BoyutuParça sayısıSAE veya MetrikÜcret
WIHA TOOLS 32293 Yalıtımlı Somun Anahtar Seti 1000v Yuvarlak 7 Parça | AB8RDM 26X275 322935, 5.5, 6, 7, 8, 10, 13 mm5.0, 5.5, 6.0, 7.0, 8.0, 10.0, 13.0 mm7metrik€147.80

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WIHA TOOLS 32296 İzoleli Somun Anahtarı Seti 1000v Yuvarlak 11 Parça
€257.71 / Adet