Wiha 32923 | Needle Nose Pliers 8 2-3/4 Jaw | 26x260 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WIHA TOOLS 32923 Needle Nose Pliers 8 2-3/4 Jaw | AB8RCW 26X260

WIHA TOOLS 32923 Kargaburun 8 2-3/4 Çene

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8RCW Model: 32923Çapraz Referans: 26X260

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€72.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İzoleli İğne Burun Pense
Kesme Kapasitesi / Malzemesi8 AWG / Bakır
Renk TaşıKırmızı Sarı
Kolu tipiErgonomik
Çene Bükme0 Dereceleri
Çene Uzunluğu2.75 "
Çene Tipitırtıklı
Çene Genişliği3 / 4 "
MalzemeDövme Çelik
Maks. Alan sayısı Çene Açma3-1 / 16 "
Kıvılcım çıkarmazYok hayır
Uzunluk8"
Geri çekme yayıYok hayır
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Uç Genişliği27 / 64 "
Voltaj derecesi1000V

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)22.61
Gemi genişliği (cm)6.6
HS kodu8203206030
Menşe ÜlkesiVN

Ürün Detayı:

  • Burun Şekli (Düz)
  • Yan Kesici (Evet)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WIHA TOOLS 32923 Kargaburun 8 2-3/4 Çene
€72.44 / Adet