Wiha 32933 | Insulated Diagonal Cutters 6-5/16 Inch Length | 26x257 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WIHA TOOLS 32933 Yalıtımlı Çapraz Kesiciler 6-5/16 İnç Uzunluk | AB8RCT 26X257

WIHA TOOLS 32933 Yalıtımlı Çapraz Kesiciler 6-5/16 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8RCT Model: 32933Çapraz Referans: 26X257
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
€57.15 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İzoleli Çapraz Kesiciler
kesimFloş
Kesme Kapasitesi / Malzemesi6 AWG / Bakır
Renk TaşıKırmızı Sarı
Kolu tipiErgonomik
Çene Bükme0 Dereceleri
Çene Uzunluğu3 / 4 "
Çene Genişliği31 / 32 "
MalzemeDövme Özel Takım Çeliği
Maks. Alan sayısı Çene Açma21 / 32 "
Kıvılcım çıkarmazYok hayır
Burun TipiArmut şekilli
Uzunluk6 5 / 16 "
Geri çekme yayıYok hayır
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Uç Genişliği13 / 32 "
Voltaj derecesi1000V

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)22.35
Gemi genişliği (cm)6.86
HS kodu8203206030
Menşe ÜlkesiVN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKesme Kapasitesi / MalzemesiÇene UzunluğuÇene GenişliğiMaks. Alan sayısı Çene AçmaUzunlukUç GenişliğiÜcret
WIHA TOOLS 32929 Yalıtımlı Çapraz Kesiciler 1-1/8 İnç Genişlik | AB8RCU 26X258 329296 AWG / Bakır, Yumuşak, Orta, Sert ve Piyano Teli13 / 16 "1.125 "7 / 8 "8"15 / 32 "€71.52

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WIHA TOOLS 32933 Yalıtımlı Çapraz Kesiciler 6-5/16 İnç Uzunluk
€57.15 / Adet