Wiha 34124 | Somun Sürücüsü Katı 8mm 5 İnç Şaft | 2mpj1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WIHA TOOLS 34124 Somun Sürücüsü Katı 8mm 5 İnç Şaft | AC2TEV 2MPJ1

WIHA TOOLS 34124 Somun Sürücüsü Katı 8mm 5 İnç Şaft

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2TEV Model: 34124Çapraz Referans: 2MPJ1

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€145.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Somun Sürücüsü
Blade MalzemeKrom Vanadyum Molibden Alet Çeliği
RenkSiyah kırmızı
Renk koduYok hayır
HandleSoftFinish (R) Ergonomik
Renk TaşıSiyah kırmızı
Kulp TasarımıErgonomik
Büyü8.0 mm
Hex Boyutu8.0mm
Kıvılcım çıkarmazYok hayır
Uzunluk9 13 / 32 "
SAE veya Metrikmetrik
Şaftİçi Dolu
Sapyuvarlak
Sap Uzunluğu5"
Shank MalzemesiCVM Çelik
Sap TipiKatı yuvarlak
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)26.92
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8204200000
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelŞaftRenkRenk TaşıSap UzunluğuSap TipiBüyüHex Boyutu+Ücret
WIHA TOOLS 34137 Somun Sürücüsü 7/32 İnç Altıgen 9 13/32 İnç Uzunluk | AC2TEE 2MPF5 34137İçi DoluSiyah kırmızıSiyah kırmızı5"Katı yuvarlak7 / 32 "7 / 32 "Somun Sürücüsü€13.64
WIHA TOOLS 34144 Somun Sürücüsü 9/16 İnç Altıgen 9 11/16 İnç Uzunluk | AC2TEM 2MPH3 34144İçi DoluSiyah kırmızıSiyah kırmızı5"Katı yuvarlak9 / 16 "9 / 16 "Somun Sürücüsü€32.20
WIHA TOOLS 34145 Somun Sürücüsü 5/8 İnç Altıgen 9 11/16 İnç Uzunluk | AC2TEN 2MPH4 34145İçi DoluSiyah kırmızıSiyah kırmızı5"Katı yuvarlak5 / 8 "5 / 8 "Somun Sürücüsü€25.42
WIHA TOOLS 34123 Somun Sürücüsü 7mm 5 İnç Şaft | AC2TEU 2MPH9 34123İçi DoluSiyah kırmızıSiyah kırmızı5"Katı yuvarlak7.0 mm7.0mmSomun Sürücüsü€15.55
WIHA TOOLS 34126 Somun Sürücüsü 10mm 5 İnç Şaft | AC2TEW 2MPJ2 34126İçi DoluSiyah kırmızıSiyah kırmızı5"Katı yuvarlak10.0 mm10.0mmSomun Sürücüsü€56.08
WIHA TOOLS 34129 Somun Sürücüsü 13mm 5 İnç Şaft | AC2TEX 2MPJ3 34129İçi DoluSiyah kırmızıSiyah kırmızı5"Katı yuvarlak13.0 mm13.0mmSomun Sürücüsü€18.28
WIHA TOOLS 34302 Somun Sürücüsü 5mm Altıgen 8 1/2 İnç Uzunluk | AC2TEZ 2MPJ5 34302OyukSiyah kırmızıSiyah kırmızı2.75 "İçi boş yuvarlak5.0 mm5.0mmSomun Sürücüsü€43.73

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WIHA TOOLS 34124 Somun Sürücüsü Katı 8mm 5 İnç Şaft
€145.52 / Adet