Wiha 34304 | Somun Sürücüsü 5.5mm Altıgen 8 1/2 İnç Uzunluk | 2mpj6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WIHA TOOLS 34304 Somun Sürücüsü 5.5 mm Altıgen 8 1/2 İnç Uzunluk | AC2TFA 2MPJ6

WIHA TOOLS 34304 Somun Anahtarı 5.5mm Altıgen 8 1/2 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2TFA Model: 34304Çapraz Referans: 2MPJ6
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
€14.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Somun Sürücüsü
Blade MalzemeKrom Vanadyum Molibden Alet Çeliği
RenkSiyah kırmızı
Renk koduYok hayır
HandleSoftFinish (R) Ergonomik
Renk TaşıSiyah kırmızı
Kulp TasarımıErgonomik
Büyü5.5 mm
Hex Boyutu5.5mm
Kıvılcım çıkarmazYok hayır
Uzunluk8.5 "
SAE veya Metrikmetrik
ŞaftOyuk
Sapyuvarlak
Sap Uzunluğu2.75 "
Shank MalzemesiCVM Çelik
Sap Tipiİçi boş yuvarlak
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)17.53
Gemi genişliği (cm)2.79
HS kodu8204200000
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukŞaftSap UzunluğuSap TipiÜcret
WIHA TOOLS 34121 Somun Sürücüsü 5.5 mm Altıgen 9 13/32 İnç Uzunluk | AC2TER 2MPH7 341219 13 / 32 "İçi Dolu5"Katı yuvarlak€14.36

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WIHA TOOLS 34304 Somun Anahtarı 5.5mm Altıgen 8 1/2 İnç Uzunluk
€14.52 / Adet