Wiha 36308 | Torx Anahtar Ucu Boyutu T8 | 38vy82 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WIHA TOOLS 36308 Torx Anahtar Ucu Boyutu T8 | AH8LJN 38VY82

WIHA TOOLS 36308 Torx Kama Ucu Ebat T8

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8LJN Model: 36308Çapraz Referans: 38VY82
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
€6.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Torx Anahtarı
Kol uzunluğu1 13 / 16 "
Blade MalzemeAlaşımlı Çelik
BitişSiyah oksid
Renk TaşıSiyah
Sap uzunluğu5 / 8 "
Kolu MalzemeAlaşımlı Çelik
Kolu tipiSade
Ölçüm TipiTorx (R)
ShapeL
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Ipucu boyutuT8
Çalışma Açısı25 Dereceleri

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)2.54
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Detayı:

  • Parksız: Hayır
  • Yalıtımlı / Yalıtımsız: Yalıtımsız

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelIpucu boyutuKol uzunluğuRenk TaşıSap uzunluğuKolu MalzemeKolu tipiShapeTether YetenekliÜcret
WIHA TOOLS 36306 Torx Anahtar Ucu Boyutu T6 | AH8LJM 38VY81 36306T61.5 "Siyah5 / 8 "Alaşımlı ÇelikSadeLStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)€6.37
WIHA TOOLS 36310 Torx Anahtar Ucu Boyutu T10 | AH8LJP 38VY83 36310T102"Siyah11 / 16 "Alaşımlı ÇelikSadeLStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)€6.00
WIHA TOOLS 36651 Torx Anahtar Ucu Boyutu T15 | AH8LJQ 38VY84 36651T155.187 "Siyah7 / 8 "Alaşımlı ÇelikSadeLStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)€8.36
WIHA TOOLS 36615 Torx Anahtar Ucu Boyutu IP15 | AH8LJR 38VY85 36615IP153.5 "Siyah11 / 16 "Alaşımlı ÇelikSadeLStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)€7.49
WIHA TOOLS 36513 T7 Uç Boyutuna Sahip Düz Şekilli Torx Anahtarı | CD2WVH 421J16 36513T71.375 "Yeşil1.625 "PlastikErgonomikDüzTether Hazır€71.05
WIHA TOOLS 36514 T8 Uç Boyutlu Düz Şekilli Torx Anahtarı | CD2WVJ 421J17 36514T81.625 "Yeşil1.625 "PlastikErgonomikDüzTether Hazır€65.72
WIHA TOOLS 36545 IP8 Uç Boyutuna Sahip Düz Şekilli Torx Anahtarı | CD2WVK 421J18 36545IP81.625 "Yeşil1.625 "PlastikErgonomikDüzTether Hazır€62.96

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WIHA TOOLS 36308 Torx Kama Ucu Ebat T8
€6.00 / Adet