Wiha 80045 | Ölü Darbe Çekiç 37 Ons 15 | 38vy73 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WIHA TOOLS 80045 Ölü Darbe Çekici 37 Ons 15 | AH8LJD 38VY73

WIHA TOOLS 80045 Ölü Darbeli Çekiç 37 Ons 15

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8LJD Model: 80045Çapraz Referans: 38VY73
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
€84.77 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ölü Darbe Çekiç
Yüz Çapı1 13 / 16 "
Renk TaşıDoğal (Madenden)
Kolu MalzemeKuzey Amerika cevizi
Kafa rengiMavi
Kafa uzunluğu5.125 "
Baş MalzemesiPoliüretan Yüzeyli Çelik
Baş Ağırlığı37 oz.
Uzunluk15 "
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.86
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)12.7
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Detayı:

  • Değiştirilebilir İpucu: Evet
  • Parksız: Hayır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYüz ÇapıKafa uzunluğuBaş AğırlığıUzunlukÜcret
WIHA TOOLS 80030 Ölü Darbe Çekici 21 Ons 13-11/16 | AH8LJB 38VY71 800301.187 "4.25 "21 oz.13 11 / 16 "€65.49
WIHA TOOLS 80040 Ölü Darbe Çekici 30 Ons 14-13/16 | AH8LJC 38VY72 800401.625 "4 15 / 16 "29.9 oz.14 13 / 16 "€73.61
WIHA TOOLS 80050 Ölü Darbe Çekici 49 Ons 15-1/8 | AH8LJE 38VY74 800502"5 5 / 16 "49 oz.15.125 "€95.76

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WIHA TOOLS 80045 Ölü Darbeli Çekiç 37 Ons 15
€84.77 / Adet