Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WILTON TOOLS 11127S41 Çene Uçları 5 1/2 x 1/2 x 3/4 - 2'li Paket | AF2VEH 6YA92

WILTON TOOLS 11127S41 Çene Uçları 5 1/2 x 1/2 x 3/4 - 2'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2VEH Model: 11127S41Çapraz Referans: 6YA92
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
€109.29 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yedek Çene Uçları
Tip5-1 / 2L x 1 / 2W x 3 / 4H x 2-1 / 2 "Merkezden Merkeze

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.43
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)14.73
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu8205700090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTipÜcret
WILTON TOOLS 2908070 Çene Uçları 5 1/2 x 7/16 x 3/4 - 2'li Paket | AF2VEL 6YA95 / 63200 29080705-1 / 2L x 7 / 16W x 3 / 4H x 2-3 / 8 "Merkezden Merkeze€90.50

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WILTON TOOLS 11127S41 Çene Uçları 5 1/2 x 1/2 x 3/4 - 2'li Paket
€109.29 / Adet