Wilton Tools 20624 | Balyoz 6 Lbs 24 İnç Kauçuk/çelik | 12a539 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WILTON TOOLS 20624 Kızak Çekiç 6 Lbs 24 İnç Kauçuk / çelik | AA3ZUT 12A539

WILTON TOOLS 20624 Balyoz 6 Lbs 24 İnç Kauçuk/çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AA3ZUT Model: 20624Çapraz Referans: 12A539
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
€203.07 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çift Yüzlü Kızak Çekiç
Yüz Çapı2.25 "
Renk TaşıSiyah
Kulp TasarımıKaymaz Tutuş
Kolu MalzemeVulkanize Kauçuk ve Çelik
Kafa rengiMerhaba Vis Green
Kafa uzunluğu3"
Baş MalzemesiDövme Çelik
Baş Ağırlığı6 lb
Kafa Genişliği2.25 "
Uzunluk24 "
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.23
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)61.72
Gemi genişliği (cm)14.22
HS kodu8205206000
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKafa GenişliğiYüz ÇapıKulp TasarımıUzunlukKolu MalzemeKafa rengiKafa uzunluğuBaş MalzemesiÜcret
WILTON TOOLS 20212 BASH Balyoz Çekici, 2-1/2 lb Başlı, 12 In Saplı, Dövme Çelik | AA3ZUP 12A536 202122"2"Kaymaz Tutuş14 "Vulkanize Kauçuk ve ÇelikMerhaba Vis Green4"Dövme Çelik€101.98
WILTON TOOLS 20412 Balyoz 4 Lbs 12 İnç Kauçuk / çelik | AA3ZUQ 12A537 204122.125 "2.125 "Kaymaz Tutuş12 "Vulkanize Kauçuk ve ÇelikMerhaba Vis Green2.5 "Dövme Çelik€116.13
WILTON TOOLS 20416 Kızak Çekiç 4 Lbs 16 İnç Kauçuk / çelik | AA3ZUR 12A538 204162.5 "2.5 "Kaymaz Tutuş18 "Vulkanize Kauçuk ve ÇelikMerhaba Vis Green5"Dövme Çelik€136.20
WILTON TOOLS 20630 Kızak Çekiç 6 Lbs 30 İnç Kauçuk / çelik | AA3ZUU 12A540 206303"3"Kaymaz Tutuş32 "Vulkanize Kauçuk ve ÇelikMerhaba Vis Green5"Dövme Çelik€213.94
WILTON TOOLS 20824 BASH Balyoz 8 Lbs Kafa 24" Sap, Kauçuk/çelik | AA3ZUV 12A541 208242.5 "2.5 "Kaymaz Tutuş24 "Vulkanize Kauçuk ve ÇelikMerhaba Vis Green3"Dövme Çelik€219.86
WILTON TOOLS 20830 Balyoz 8 Lbs 30 İnç Kauçuk / çelik | AA3ZUW 12A542 208303"3"Kaymaz Tutuş32 "Vulkanize Kauçuk ve ÇelikMerhaba Vis Green6"Dövme Çelik€249.35
WILTON TOOLS 20836 Balyoz 8 Lbs 36 İnç Kauçuk / çelik | AA3ZUX 12A543 208363"3"Kaymaz Tutuş38 "Vulkanize Kauçuk ve ÇelikMerhaba Vis Green6"Dövme Çelik€236.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WILTON TOOLS 20624 Balyoz 6 Lbs 24 İnç Kauçuk/çelik
€203.07 / Adet