Wilton Tools 4-fc | 14554 | C-kelepçe 4 İnç 2-3/4 İnç D 20000 Lb | 24w109 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WILTON TOOLS 4-FC C-kelepçe 4 İnç 2-3 / 4 İnç D 20000 Lb | AB7ZMF 24W109 / 14554

WILTON TOOLS 4-FC C-kelepçe 4 İnç 2-3/4 İnç D 20000 Lb

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7ZMF Modeli: 4-FCÇapraz Referans: 24W109 / 14554
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
€353.43 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Cı-Clamp
Gövde RengiGri
gövde MalzemesiDövme Çelik
Kelepçe TipiCı-Clamp
Sıkıştırma Basıncı20,000 lb
RenkGri
Görev PuanıEkstra Ağır Hizmet
ÇerçevelerDövme Çelik
Yükleme kapasitesi20000 Lb.
Maks. Alan sayısı Açılış4-1 / 2 "
Min. Açılış0"
Parça sayısı1
pedDöner
beden4mm
Mil FinishSiyah oksid
iğlerSiyah oksid
Döner PedEvet
Boğaz Derinliği2-3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.79
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)27.94
Gemi genişliği (cm)17.27
HS kodu8205700060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbedenÖrsGövde RengiBoğaz DerinliğiTipgövde MalzemesiKelepçe TipiRenkÜcret
WILTON TOOLS 110 C-kelepçe Ağır Hizmet Tipi Dövme 10 İnç 2-7 / 8 Derin | AA8JUP 18G691 / 14184 11010DüzGri2-7 / 8 "Ağır Hizmet Tipi DövmeÇelikDamla DövmeGri€525.47
WILTON TOOLS 112 C-kelepçe Ağır Hizmet Tipi Dövme 12 İnç 2-15 / 16 Derin | AA8JUQ 18G692 / 14198 11212 "DüzGri2-15 / 16 "Ağır Hizmet Tipi DövmeÇelikDamla DövmeGri€642.74
WILTON TOOLS 802 C-kelepçe Normal Görev 2 İnç 1-13 / 16 Derin | AA8JUR 18G704 / 14714 8022"DüzSiyah1-13 / 16 "Normal GörevÇelikDamla DövmeSiyah€33.88
WILTON TOOLS 803 C-kelepçe Normal Hizmet 3 İnç 1-15 / 16 Derin | AA8JUT 18G705 / 14728 8033"DüzSiyah1-15 / 16 "Normal GörevÇelikDamla DövmeSiyah€44.38
WILTON TOOLS 804 C-kelepçe Normal Hizmet 4 İnç 2-5 / 16 Derin | AA8JUU 18G706 / 14742 8044mmDüzSiyah2-5 / 16 "Normal GörevÇelikDamla DövmeSiyah€69.80
WILTON TOOLS 806 C-kelepçe Normal Hizmet 6 İnç 2-15 / 16 Derin | AA8JUV 18G707 / 14756 8066DüzSiyah2-15 / 16 "Normal GörevÇelikDamla DövmeSiyah€115.50
WILTON TOOLS 808 C-kelepçe Normal Hizmet 8 İnç 3-7 / 16 Derin | AA8JUW 18G708 / 14770 8088DüzSiyah3-7 / 16 "Normal GörevÇelikDamla DövmeSiyah€128.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WILTON TOOLS 4-FC C-kelepçe 4 İnç 2-3/4 İnç D 20000 Lb
€353.43 / Adet