Wilton Tools 4408 | 14400 | C-kelepçe Kare Boğaz 8 İnç 6 Derin | 18g728 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WILTON TOOLS 4408 C-kelepçe Kare Boğaz 8 İnç 6 Derin | AA8JVR 18G728 / 14400

WILTON TOOLS 4408 C-kelepçe Kare Boğaz 8 İnç 6 Derin

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8JVR Model: 4408Çapraz Referans: 18G728 / 14400
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
€218.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Cı-Clamp
ÖrsDüz
Gövde RengiSiyah
Vücut BakımıElektrostatik toz boyalı
gövde MalzemesiÇelik
Kelepçe TipiDamla Dövme
Sıkıştırma Basıncı5900 lb
RenkSiyah
Görev PuanıNormal Görev
Bitiştoz Boya
ÇerçevelerDövme Çelik
Yükleme kapasitesi5900 Lb.
Maks. Alan sayısı Açılış8"
Min. Açılış2"
Min. Kanıt Testi (Lb.)5900
Parça sayısı1
pedpürüzsüz
vidalarÇelik
beden8
Mil FinishSiyah oksid
Mil MalzemesiÇelik
iğlerSiyah oksid
Döner PedÇelik
Boğaz Derinliği6"
TipKare Boğaz

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.54
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)40.64
Gemi genişliği (cm)24.38
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTipÖrsGövde Rengigövde MalzemesiKelepçe TipiRenkYükleme kapasitesibedenÜcret
WILTON TOOLS 410 C-kelepçe 10-1 / 8 İnç 6 Derin 8000 Lb | AA8JVE 18G717 / 14284 410-DüzSiyahÇelikDamla DövmeSiyah8000 lb10-1 / 8 "€216.68
WILTON TOOLS 410SF C-kelepçe Hi-viz Sarı 10-1 / 8 İnç 6 Derin | AA8JVM 18G724 / 14306 410SFYüksek görünürlükV-olukMerhaba Viz YellowÇelikDamla DövmeHi-Viz Sarı8000 lb10-1 / 8 "€221.05
WILTON TOOLS 410-P C-kelepçe 10 İnç 6 İnç D 8000 Lb | AB7ZLZ 24W091 / 14285 410-P--GriDövme ÇelikCı-ClampGri8000 lb10€227.73

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WILTON TOOLS 4408 C-kelepçe Kare Boğaz 8 İnç 6 Derin
€218.70 / Adet