Wilton Tools H404cs | 20483 | C-kelepçe Spark Dty 4 In. Yüksek görünürlük Yllw | 41d480 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WILTON TOOLS H404CS C-kelepçe Spark Duty 4 İnç Yüksek Görünürlük Sarı | AD4CCT 41D480 / 20483

WILTON TOOLS H404CS C-kelepçe Spark Duty 4 İnç Yüksek Görünürlük Sarı

Stoktaki Ürünler
Madde: AD4CCT Modeli: H404CSÇapraz Referans: 41D480 / 20483
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
€78.47 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Cı-Clamp
Gövde RengiMerhaba Viz Yellow
gövde MalzemesiDövme Çelik
Sıkıştırma Basıncı6200 lb
Görev PuanıNormal Görev
Maks. Alan sayısı Açılış4"
Min. Açılış0"
Mil FinishBakır Kaplama
Döner PedEvet
Boğaz Derinliği2.75 "
UPC695977702448

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.63
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)26.42
Gemi genişliği (cm)14.99
HS kodu8205700060
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Örs Şekli (V-Yivli)
  • Boğaz Şekli (Standart)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbedenÖrsGövde RengiBoğaz DerinliğiTipgövde MalzemesiKelepçe TipiRenkÜcret
WILTON TOOLS 110 C-kelepçe Ağır Hizmet Tipi Dövme 10 İnç 2-7 / 8 Derin | AA8JUP 18G691 / 14184 11010DüzGri2-7 / 8 "Ağır Hizmet Tipi DövmeÇelikDamla DövmeGri€499.59
WILTON TOOLS 112 C-kelepçe Ağır Hizmet Tipi Dövme 12 İnç 2-15 / 16 Derin | AA8JUQ 18G692 / 14198 11212 "DüzGri2-15 / 16 "Ağır Hizmet Tipi DövmeÇelikDamla DövmeGri€602.63
WILTON TOOLS 802 C-kelepçe Normal Görev 2 İnç 1-13 / 16 Derin | AA8JUR 18G704 / 14714 8022"DüzSiyah1-13 / 16 "Normal GörevÇelikDamla DövmeSiyah€39.30
WILTON TOOLS 803 C-kelepçe Normal Hizmet 3 İnç 1-15 / 16 Derin | AA8JUT 18G705 / 14728 8033"DüzSiyah1-15 / 16 "Normal GörevÇelikDamla DövmeSiyah€51.77
WILTON TOOLS 804 C-kelepçe Normal Hizmet 4 İnç 2-5 / 16 Derin | AA8JUU 18G706 / 14742 8044mmDüzSiyah2-5 / 16 "Normal GörevÇelikDamla DövmeSiyah€69.80
WILTON TOOLS 806 C-kelepçe Normal Hizmet 6 İnç 2-15 / 16 Derin | AA8JUV 18G707 / 14756 8066DüzSiyah2-15 / 16 "Normal GörevÇelikDamla DövmeSiyah€108.50
WILTON TOOLS 808 C-kelepçe Normal Hizmet 8 İnç 3-7 / 16 Derin | AA8JUW 18G708 / 14770 8088DüzSiyah3-7 / 16 "Normal GörevÇelikDamla DövmeSiyah€135.74

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WILTON TOOLS H404CS C-kelepçe Spark Duty 4 İnç Yüksek Görünürlük Sarı
€78.47 / Adet