Winland Electronics Sıcaklık-hs | Sıcaklık Probu 0 - 150 Santigrat Derece | 33ul32 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WINLAND ELECTRONICS TEMP-HS Sıcaklık Probu 0 - 150 Derece Santigrat | AG3RFF 33UL32

WINLAND ELECTRONICS TEMP-HS Sıcaklık Probu 0 - 150 Santigrat Derece

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3RFF Model: TEMP-HSÇapraz Referans: 33UL32
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
€98.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıcaklık probu
doğruluk+/- 1 Derece C
Prob KonektörüTerminal Bloğu
Prob Dia.1 / 4 "
Prob Uzunluğu3.5 "
Prob MalzemesiPaslanmaz çelik
Sıcaklık. menzil32 Derece a 302 Derece
Sıcaklık Ölçüm Elemanıtermistör
kullanımHava veya Yüzey
Kablo uzunluğu38 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)22.86
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)0.64
HS kodu9025900000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelProb Dia.Prob UzunluğuSıcaklık. menzilkullanımKablo uzunluğuÜcret
WINLAND ELECTRONICS TEMP-UL-S Sıcaklık Probu -100 - 32 Derece Santigrat | AG3RFD 33UL30 TEMP-UL-S1 / 4 "3.5 "-148 Derece 32 DereceHava veya Yüzey23 "€135.06
WINLAND ELECTRONICS TEMP-LS Sıcaklık Probu -50 - 70 Derece Santigrat | AG3RFE 33UL31 TEMP-LS1 / 4 "3.5 "-58 Derece 158 DereceHava veya Yüzey23 "€66.32
WINLAND ELECTRONICS TEMP-LW Sıcaklık Probu Termistörü Hava / sıvı | AG3RFG 33UL33 TEMP-LW5 / 16 "1.156 "-58 Derece 158 DereceHava veya Sıvılar23 "€69.68
WINLAND ELECTRONICS TEMP-HW Sıcaklık Probu Dahil Klemensler | AG3RFH 33UL34 TEMP-HW5 / 16 "1.156 "32 Derece a 302 DereceHava veya Sıvılar38 "€102.19

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WINLAND ELECTRONICS TEMP-HS Sıcaklık Probu 0 - 150 Santigrat Derece
€98.71 / Adet