WIRECRAFTERS 1010RW Kaynaklı Tel Paneller 10'wx 10'h
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tel Bölme Paneli |
Ajans Uyumluluğu | RIA |
İnşaat | 2 x 2 "Kare, 10 ga., Kaynaklı Hasır |
Bitiş | Toz Boya Gri |
işlev | (2) (1) Direk Arasında (2) Direk veya (1) Direk ile Mevcut Duvar Arasındaki Bölümü Oluşturmak İçin Yığılmış Paneller |
ölçü | 10 saat |
Yükseklik | 10ft. |
Malzeme | Hasır |
Panel Yüksekliği | 5.0 ft. |
Panel Boyutu | 10W x 5 ft. Y |
Panel Genişliği | 120 " |
Gönderi Genişliği | 2" |
genişlik | 10ft. |
Gemi ağırlığı (kg) | 48.99 |
Gemi yüksekliği (cm) | 152.4 |
Gemi uzunluğu (cm) | 304.8 |
Gemi genişliği (cm) | 73.66 |
HS kodu | 7314496000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|
1012RW | 12ft. | €1,151.72 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00