WIRECRAFTERS 12124RW Kaynaklı Tel Bölme 4 Taraflı Menteşeli Kapı
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bölme Kafesi |
Kapı Ölçüsü | 3W x 7 ft. Y |
kilitlemek | Farklı Anahtarlı |
Oda Boyutu Derinliği (Ft.) | 12 ft. 6 " |
Oda Boyutu Yüksekliği (Ft.) | 8 ft. 5-1 / 4 " |
Oda Boyutu Genişliği (Ft.) | 12 ft. 6 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 463.57 |
Gemi yüksekliği (cm) | 152.4 |
Gemi uzunluğu (cm) | 365.76 |
Gemi genişliği (cm) | 73.66 |
HS kodu | 7314496000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00