WIRECRAFTERS 75 Fiziksel Bariyer Makine Koruma Paneli
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Fiziksel Bariyer Paneli |
Ajans Uyumluluğu | RIA |
İnşaat | 840 Özellikler - 2 x 1 "Dikdörtgen, 10 ga. Dokuma Hasır |
Bitiş | Gri Emaye |
işlev | Makine Koruma veya Fiziksel Bariyer Panel Bölümü |
ölçü | 10 saat |
Yükseklik | 5ft. |
Malzeme | Çelik Tel Kıvrımlı, Dokuma Hasır |
Panel Yüksekliği | 5.0 ft. |
Panel Boyutu | 7W x 5 ft. Y |
Panel Genişliği | 84 " |
Yazı Malzemesi | Çelik boru |
Gönderi Genişliği | 2" |
genişlik | 7ft. |
Gemi ağırlığı (kg) | 22.95 |
Gemi yüksekliği (cm) | 152.4 |
Gemi uzunluğu (cm) | 243.84 |
Gemi genişliği (cm) | 73.66 |
HS kodu | 7314496000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00