WIRECRAFTERS AP8 Ayarlanabilir Paneller 1 -11 G x 8'h
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ayarlanabilir Bölme Paneli |
Ajans Uyumluluğu | RIA |
İnşaat | 840 Özellikler - 2 x 1 "Dikdörtgen, 10 ga. Dokuma Hasır |
Bitiş | Gri Emaye |
işlev | Bir Panele 11"'e Kadar Ayarlanabilirlik Ekler |
ölçü | 10 saat |
Yükseklik | 8ft. |
Malzeme | Çelik Tel, Dokuma Hasır |
Panel Yüksekliği | 8.0 ft. |
Panel Boyutu | 8 ft. H Ayarlanabilir Panel (2-1/2 ila 11") |
Panel Genişliği | 14-3 / 8 " |
Yazı Malzemesi | Çelik boru |
Gönderi Genişliği | 2" |
Tip | Ayarlanabilir |
genişlik | 11 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 11.7 |
Gemi yüksekliği (cm) | 152.4 |
Gemi uzunluğu (cm) | 243.84 |
Gemi genişliği (cm) | 73.66 |
HS kodu | 7314496000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00