WIRECRAFTERS CP5 Köşe Direği Makine Koruması
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Fiziksel Bariyer Köşe Direği |
Ajans Uyumluluğu | RIA |
Bitiş | Toz Boya Gri |
işlev | Cıvatalar (2) Fiziksel Bariyer Paneli Bölümleri Bir Köşede veya Bir Koşunun Sonunda Birlikte |
ölçü | 14 saat |
Yükseklik | 6 '2 " |
Gönderi Yüksekliği | 5 '3-1 / 4 " |
Gönderi Genişliği | 4" |
Mesajlar | 2 x 2 "x 14 ga. Kare Boru |
genişlik | 2" |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.65 |
Gemi yüksekliği (cm) | 152.4 |
Gemi uzunluğu (cm) | 243.84 |
Gemi genişliği (cm) | 73.66 |
HS kodu | 7314496000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00