WIRECRAFTERS HD4712 Menteşe Kapı Tel Örgü Bölme
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Menteşeli Kapı |
Ajans Uyumluluğu | RIA |
İnşaat | 840 Özellikler - 2 x 1 "Dikdörtgen, 10 ga. Dokuma Hasır |
Kapı Yüksekliği | 7.27ft. |
Kapı Ölçüsü | 4W x 7 ft. Y |
Kapı Tipi | salıncak |
Kapı Genişliği | 4ft. |
Bitiş | Gri Emaye |
işlev | Sallanan Adam Kapısı ile Kafes İçinde veya Kafes İçerisinden Erişime İzin Verir |
ölçü | 10 saat |
Yükseklik | 12ft. |
Malzeme | Çelik Tel Kıvrımlı, Dokuma Hasır |
Gönderi Yüksekliği | 12 '5-1 / 4 " |
Yazı Malzemesi | Çelik boru |
Gönderi Genişliği | 2" |
Mesajlar | 2 x 2 "x 14 ga. Kare Boru |
genişlik | 4 '4 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 70.65 |
Gemi yüksekliği (cm) | 152.4 |
Gemi uzunluğu (cm) | 365.76 |
Gemi genişliği (cm) | 73.66 |
HS kodu | 7314496000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Kapı Genişliği | Yükseklik | Gönderi Yüksekliği | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
HD378 | 3ft. | 8ft. | 8 '5-1 / 4 " | 3 '4 " | €810.52 | TEKLİF TALEBİ
|
HD478 | 4ft. | 8ft. | 8 '5-1 / 4 " | 4 '4 " | €876.58 | TEKLİF TALEBİ
|
HD3710 | 3ft. | 10ft. | 10 '5-1 / 4 " | 3 '4 " | €902.19 | TEKLİF TALEBİ
|
HD4710 | 4ft. | 10ft. | 10 '5-1 / 4 " | 4 '4 " | €980.21 | TEKLİF TALEBİ
|
HD3712 | 3ft. | 12ft. | 12 '5-1 / 4 " | 3 '4 " | €1,152.73 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00