WIRECRAFTERS HD478RW Menteşe Kapı Kaynaklı Tel Bölme
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Menteşeli Kapı |
Ajans Uyumluluğu | RIA |
İnşaat | 2 x 2 "Kare, 10 ga., Kaynaklı Hasır |
Kapı Yüksekliği | 7.27ft. |
Kapı Ölçüsü | 4W x 7 ft. Y |
Kapı Tipi | salıncak |
Kapı Genişliği | 4ft. |
Bitiş | Toz Boya Gri |
işlev | Sallanan Adam Kapısı ile Kafes İçinde veya Kafes İçerisinden Erişime İzin Verir |
ölçü | 10 saat |
Yükseklik | 8ft. |
Malzeme | Çelik Tel Kıvrımlı, Kaynaklı Hasır |
Gönderi Yüksekliği | 8 '5-1 / 4 " |
Yazı Malzemesi | Çelik boru |
Gönderi Genişliği | 2" |
Mesajlar | 2 x 2 "x 14 ga. Kare Boru |
genişlik | 4 '4 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 59.4 |
Gemi yüksekliği (cm) | 152.4 |
Gemi uzunluğu (cm) | 243.84 |
Gemi genişliği (cm) | 73.66 |
HS kodu | 7314496000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Kapı Genişliği | Yükseklik | Gönderi Yüksekliği | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
HD378RW | 3ft. | 8ft. | 8 '5-1 / 4 " | 3 '4 " | €785.48 | TEKLİF TALEBİ
|
HD3710RW | 3ft. | 10ft. | 10 '5-1 / 4 " | 3 '4 " | €836.59 | TEKLİF TALEBİ
|
HD4710RW | 4ft. | 10ft. | 10 '5-1 / 4 " | 4 '4 " | €899.80 | TEKLİF TALEBİ
|
HD3712RW | 3ft. | 12ft. | 12 '5-1 / 4 " | 3 '4 " | €1,072.96 | TEKLİF TALEBİ
|
HD4712RW | 4ft. | 12ft. | 12 '5-1 / 4 " | 4 '4 " | €1,157.26 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00