WIRECRAFTERS RP8 Run Post Tel Bölmesi 8'5 1/4 H
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yayını Çalıştır |
Ajans Uyumluluğu | RIA |
Bitiş | Toz Boya Gri |
işlev | İki Panelli Bölümleri Düz Bir Şekilde Cıvatalar ve Zemine Tutturur |
ölçü | 14 saat |
Yükseklik | 8 '5-1 / 4 " |
Gönderi Yüksekliği | 8 '5-1 / 4 " |
Yazı Malzemesi | Çelik boru |
Gönderi Genişliği | 2" |
Mesajlar | 2 x 2 "x 14 ga. Kare Boru |
genişlik | 2" |
Gemi ağırlığı (kg) | 8.55 |
Gemi yüksekliği (cm) | 152.4 |
Gemi uzunluğu (cm) | 243.84 |
Gemi genişliği (cm) | 73.66 |
HS kodu | 7314496000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | işlev | Yükseklik | Gönderi Yüksekliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
RP10 | İki Panelli Bölümleri Düz Bir Şekilde Cıvatalar ve Zemine Tutturur | 10 '5-1 / 4 " | 10 '5-1 / 4 " | €129.94 | TEKLİF TALEBİ
|
RP12 | İki Panelli Bölümleri Düz Bir Şekilde Cıvatalar ve Zemine Tutturur | 12 '5-1 / 4 " | 12 '5-1 / 4 " | €211.63 | TEKLİF TALEBİ
|
RP5 | Cıvatalar (2) Fiziksel Bariyer Panel Bölümleri Düz Bir Şekilde Birlikte | 6 '2 " | 5 '3-1 / 4 " | €95.63 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00