WIRECRAFTERS SD688RW Sürgülü Kapı Kaynaklı Tel Bölme
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sürgülü Kapı |
Ajans Uyumluluğu | RIA |
İnşaat | 2 x 2 "Kare, 10 ga., Kaynaklı Hasır |
Kapı Yüksekliği | 8.02ft. |
Kapı Ölçüsü | 6W x 8 ft. Y |
Kapı Tipi | Sürgülü |
Kapı Genişliği | 6ft. |
Bitiş | Toz Boya Gri |
işlev | Kafes İçinde veya Kayar Kapılı Kafes İçerisinden Erişime İzin Verir |
ölçü | 10 saat |
Yükseklik | 8ft. |
Malzeme | Çelik Tel Kıvrımlı, Kaynaklı Hasır |
Gönderi Yüksekliği | 8 '5-1 / 4 " |
Yazı Malzemesi | Çelik boru |
Gönderi Genişliği | 2" |
Mesajlar | 2 x 2 "x 14 ga. Kare Boru |
genişlik | 6 '4 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 97.2 |
Gemi yüksekliği (cm) | 152.4 |
Gemi uzunluğu (cm) | 243.84 |
Gemi genişliği (cm) | 73.66 |
HS kodu | 7314496000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Kapı Yüksekliği | Kapı Genişliği | Yükseklik | Gönderi Yüksekliği | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SD388RW | 8.02ft. | 3ft. | 8ft. | 8 '5-1 / 4 " | 3 '4 " | €923.42 | TEKLİF TALEBİ
|
SD488RW | 8.02ft. | 4ft. | 8ft. | 8 '5-1 / 4 " | 4 '4 " | €1,026.97 | TEKLİF TALEBİ
|
SD588RW | 8.02ft. | 5ft. | 8ft. | 8 '5-1 / 4 " | 5 '4 " | €1,210.86 | TEKLİF TALEBİ
|
SD888RW | 8.02ft. | 8ft. | 8ft. | 8 '5-1 / 4 " | 8 '4 " | €1,483.49 | TEKLİF TALEBİ
|
SD1088RW | 8.02ft. | 1ft. | 8ft. | 8 '5-1 / 4 " | 10 '4 " | €1,781.18 | TEKLİF TALEBİ
|
SD31010RW | 10.02ft. | 3ft. | 10ft. | 10 '5-1 / 4 " | 3 '4 " | €1,191.87 | TEKLİF TALEBİ
|
SD41010RW | 10.02ft. | 4ft. | 10ft. | 10 '5-1 / 4 " | 4 '4 " | €1,313.55 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00