WIREMOLD 40N2C08V Kanal Örtüsü Fildişi
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | kapak |
Renk | Fildişi |
Yükseklik | 2" |
uzunluk | 96 " |
Malzeme | PVC |
Alt Kategori | kapaklar |
genişlik | 4" |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.32 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 246.63 |
Gemi genişliği (cm) | 10.16 |
HS kodu | 3926909980 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | Ücret | |
---|---|---|---|---|
40N2C08WH | Beyaz | €52.68 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00