WISS M1X Aviation Sola 10-1/2 İnç Kesiyor
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Havacılık Pasajı |
Kesme İşlemi | Sol |
Keskin kenar | tırtıklı |
Kesme Uzunluğu | 1.375 " |
Renk Taşı | Siyah kırmızı |
Kulp Tasarımı | Ergonomik |
Malzeme | Molibden Çelik |
Metal Ölçer | 18 Hafif |
Uzunluk | 10.5 " |
Güvenlik mandalı | Evet |
Takım Uzunluğu | 11 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.44 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.79 |
Gemi uzunluğu (cm) | 33.53 |
Gemi genişliği (cm) | 10.92 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kesme İşlemi | Kesme Uzunluğu | Renk Taşı | Kulp Tasarımı | Malzeme | Metal Ölçer | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M300 | Düz | 3" | Yüksek Görünürlüklü Turuncu | Kaymaz Tutuş | Çelik | 20 Hafif | €36.88 | ||
M2X | Sağ | 1.375 " | Siyah yeşil | Ergonomik | Molibden Çelik | 18 Hafif | - | TEKLİF TALEBİ
| |
M3X | Sol / Sağ / Düz | 1.375 " | Siyah Sarı | Ergonomik | Molibden Çelik | 18 Hafif | - | TEKLİF TALEBİ
| |
M1P | - | - | - | - | - | - | €42.05 | ||
M2P | - | - | - | - | - | - | €42.05 | ||
M3P | - | - | - | - | - | - | €41.70 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00