WISS W5N Kakma Endüstriyel Snip Bulldog 16 1/2 L
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kakma Endüstriyel Snip |
İnşaat | Sıcak Damla Dövme Takım Çeliği |
Kesme İşlemi | Düz |
Keskin kenar | tırtıklı |
Kesme Uzunluğu | 2.5 " |
Renk Taşı | Kırmızı |
Kulp Tasarımı | Ergonomik Yastık Tutacağı |
Kolu tipi | Ergonomik Yastık Tutacağı |
Çene Tipi | Kaymaz Tırtıklı |
Malzeme | Sıcak Damla Dövme Takım Çeliği |
Metal Ölçer | 16 Hafif |
Uzunluk | 16.5 " |
Güvenlik mandalı | Yok hayır |
Tip | Bulldog Deseni |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.61 |
Gemi yüksekliği (cm) | 43.69 |
Gemi uzunluğu (cm) | 15.24 |
Gemi genişliği (cm) | 4.06 |
HS kodu | 8203406000 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00