Wmi Gds-150a-rs | Sert Köklü Şok Emici Teker | 6jy73 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WM CASTER GDS-150A-RS Sert Gövdeli Darbe Emici Teker | AE9HXU 6JY73

WM CASTER GDS-150A-RS Sert Gövdeli Darbe Emici Teker

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9HXU Modeli: GDS-150A-RSÇapraz Referans: 6JY73
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
€359.02 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sert Gövdeli Şok Emici Teker
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı0 ila 299 lb.
Caster Sıcaklığı Aralık MevcutEvet
Tekerlek MalzemesiPoliüretan
Çekirdek RengiGri
Çekirdek malzemeAlüminyum
Çerçeve FinishElektrostatik toz boyalı
çerçeve MalzemeAlüminyum Döküm
Yük katsayısı550 lb
Montaj Cıvatası Çapı.5 / 8 "
İşaretleme olmayanYok hayır
Tekerlek Sayısı1
Toplam yükseklik9 1 / 16 "
kablo kanalıÇift top
Kök Dia.M16
Kök uzunluğu1.25 "
Kök Tipidişli
Sıcaklık. menzil14 Derece ila 194 Derece F
Konu BoyutuM16
Tekerlek RulmanlarıHassas Bilyalı
Tekerlek RengiTemizle
Tekerlek çapı6"
Tekerlek MalzemesiPoliüretan
Tekerlek Genişliği1 9 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.9
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)27.94
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu8302200000
Menşe ÜlkesiKR

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WM CASTER GDS-150A-RS Sert Gövdeli Darbe Emici Teker
€359.02 / Adet