Wmi Gds-200a-rf | Rigid Plate Shock-absorbing Caster Gray | 6jy79 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WM CASTER GDS-200A-RF Sert Plaka Darbe Emici Tekerlek Gri | AE9HYA 6JY79

WM CASTER GDS-200A-RF Sert Plaka Darbe Emici Teker Gri

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9HYA Modeli: GDS-200A-RFÇapraz Referans: 6JY79
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
€269.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sert Plaka Şok Emici Teker
Tekerlek Freni DahilYok hayır
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı0 ila 299 lb.
Caster Ürün GrubuSert Teker
Caster Sıcaklığı Aralık MevcutEvet
Tekerlek Tipisert
Tekerlek MalzemesiPoliüretan
Çekirdek RengiGri
Çekirdek malzemeAlüminyum
Çerçeve FinishElektrostatik toz boyalı
çerçeve MalzemeAlüminyum Döküm
Delik deseniD
İç Cıvata Deliği Aralığı2-3/4 x 2-3/4"
Yük katsayısı550 lb
Kilit tipiKilit Dahil Değil
Montaj Cıvatası Çapı.3 / 8 "
İşaretleme olmayanYok hayır
Dış Cıvata Deliği Aralığı2-3/4 x 2-3/4"
Toplam yükseklik10.625 "
Plaka Boyutu3-3/4 x 3-3/4"
Plaka kalınlığı1 / 4 "
Levha TipiD
kablo kanalıÇift top
Sıcaklık. menzil14 Derece ila 194 Derece F
Tekerlek RulmanlarıHassas Bilyalı
Tekerlek RengiTemizle
Tekerlek çapı8"
Tekerlek MalzemesiPoliüretan
Tekerlek Genişliği1 9 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.47
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)29.21
Gemi genişliği (cm)24.13
HS kodu8302200000
Menşe ÜlkesiKR

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelToplam yükseklikTekerlek çapıÜcret
WM CASTER GDS-150A-RF Sert Plaka Darbe Emici Tekerlek Gri | AE9HXR 6JY71 GDS-150A-RF9 1 / 16 "6"€238.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WM CASTER GDS-200A-RF Sert Plaka Darbe Emici Teker Gri
€269.71 / Adet