Wolo 150 | Deniz Havalı Korna Elektrikli 17 Uzunlukta 12vdc | 33he53 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WOLO 150 Deniz Havalı Korna Elektrikli 17 Boy 12vdc | AG3EYM 33HE53

WOLO 150 Deniz Havalı Korna Elektrikli 17 Uzunlukta 12vdc

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3EYM Model: 150Çapraz Referans: 33HE53
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
€671.51 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Deniz Havalı Korna
Amper16
desibeller121 dB
BitişKrom kaplama
Kullanım İçinTekne ve Deniz Uygulaması
Yükseklik3.75 "
uzunluk17 "
MalzemePirinç
MontajBraket Dağı
Basınç10 - 12 PSI
TipElektrik
Gerilim12 VDC
genişlik568570 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.18
Gemi yüksekliği (cm)23.18
Gemi uzunluğu (cm)46.67
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu8531800030

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperuzunlukGerilimgenişlikÜcret
WOLO 135 Deniz Havalı Korna Elektrikli 9-1/2 İnç Uzunluk 12vdc | AG3EYF 33HE47 135169.5 "12 VDC568567 "€289.22
WOLO 135-24 Deniz Havalı Korna Pirinç 3-1 / 2 İnç Genişlik 24vdc | AG3EYG 33HE48 135-24119.5 "24 VDC568567 "€325.99
WOLO 140 Deniz Havalı Korna Pirinç 17 Uzunluk 12vdc | AG3EYH 33HE49 1401617 "12 VDC568570 "€366.35
WOLO 140-24 Deniz Havalı Korna Elektrikli 3-3/4 İnç Genişlik 24vdc | AG3EYJ 33HE50 140-241117 "24 VDC568570 "€399.26
WOLO 145 Deniz Havalı Korna Elektrikli 3-3/4 İnç H 12vdc | AG3EYK 33HE51 1451615 "12 VDC568570 "€322.46
WOLO 145-24 Deniz Havalı Korna Elektrikli 15 Uzunluk 24vdc | AG3EYL 33HE52 145-241115 "24 VDC568570 "€366.35
WOLO 150-24 Deniz Havalı Korna Pirinç 3-3/4 İnç Yükseklik 24vdc | AG3EYN 33HE54 150-241117 "24 VDC568570 "€723.21

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WOLO 150 Deniz Havalı Korna Elektrikli 17 Uzunlukta 12vdc
€671.51 / Adet