Wolo 3065p-b | Led Uyarı Işığı Mavi 12/100vdc | 45a229 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WOLO 3065P-B Ledli İkaz Lambası Mavi 12 / 100vdc | AD6EZG 45A229

WOLO 3065P-B Led İkaz Işığı Mavi 12/100vdc

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6EZG Modeli: 3065P-BÇapraz Referans: 45A229
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
€100.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+LED Uyarı Işığı
Temel malzemePlastik
RenkMavi
Mevcut Çizim1.37 Amper
Çap7"
Dakika Başına Yanıp SönmeÇeşitli
Yükseklik6.75 "
Gövde Malzemesipolikarbonat
Lamba Ömrü50,000 saat.
uzunluk4.5 "
objektif Malzemepolikarbonat
Işık çıkışı60 Lümen
Montajkalıcı
Gerilim12 - 100 VDC
genişlik6.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.61
Gemi yüksekliği (cm)16.76
Gemi uzunluğu (cm)26.42
Gemi genişliği (cm)16.26
HS kodu8512204040
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkÜcret
WOLO 3060P-A Led İkaz Lambası Amber 12 / 100vdc | AD6EZF 45A228 3060P-Akehribar€103.18
WOLO 3070P-R Led Uyarı Işığı Kırmızı 12/100vdc | AD6EZH 45A230 3070P-RKırmızı€102.35
WOLO 3075P-C Led Uyarı Işığı Şeffaf 12/100vdc | AD6EZJ 45A231 3075P-CTemizle€104.40
WOLO 3077P-G Led Uyarı Işığı Yeşil 12/100vdc | AD6EZK 45A232 3077P-GYeşil€103.52

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WOLO 3065P-B Led İkaz Işığı Mavi 12/100vdc
€100.00 / Adet