WOLO 847 Siberian Express Abs Havalı Korna
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tren Boynuzu |
Renk | Siyah |
Malzeme | ABS Plastik |
Tip | Elektrik |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.83 |
Gemi yüksekliği (cm) | 40.01 |
Gemi uzunluğu (cm) | 51.44 |
Gemi genişliği (cm) | 43.82 |
HS kodu | 8531800030 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Renk | Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
836 | Siyah / Krom | Metal | €271.49 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00