Woodford Mfg.19cp-14 | Donmaya Dayanıklı Silcock Anti-sifon 14 İnç | 6chw1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WOODFORD MFG. 19CP-14 Donmaya Dayanıklı Silcock Anti-sifon 14 İnç | AE8BUX 6CHW1

WOODFORD MFG. 19CP-14 Donmaya Dayanıklı Silcock Anti-sifon 14 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8BUX Modeli: 19CP-14Çapraz Referans: 6CHW1
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
€98.42 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Donmaya Dayanıklı Sillcock
gövde MalzemesiPirinç
Kolu MalzemeAlüminyum Döküm
Kolu tipiel çarkı
Giriş Boyutu1 / 2 "
Giriş TipiLehim Kabı veya MNPT
Maks. Basınç125 psi
Maks. Sıcaklık.120 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.8
Gemi yüksekliği (cm)49.53
Gemi uzunluğu (cm)9.14
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8481801050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Duvar Boyu (14 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
WOODFORD MFG. 19CP-4 Donmaya Dayanıklı Silcock Anti-sifon 4 İnç | AE8BUR 6CHV6 19CP-4€86.44
WOODFORD MFG. 19CP-6 Donmaya Dayanıklı Silcock Anti-sifon 6 İnç | AE8BUT 6CHV7 19CP-6€90.18
WOODFORD MFG. 19CP-8 Donmaya Dayanıklı Silcock Anti-sifon 8 İnç | AE8BUU 6CHV8 19CP-8€93.80
WOODFORD MFG. 19CP-10 Donmaya Dayanıklı Silcock Anti-sifon 10 İnç | AE8BUV 6CHV9 19CP-10€100.51
WOODFORD MFG. 19CP-12 Donmaya Dayanıklı Silcock Anti-sifon 12 İnç | AE8BUW 6CHW0 19CP-12€101.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WOODFORD MFG. 19CP-14 Donmaya Dayanıklı Silcock Anti-sifon 14 İnç
€98.42 / Adet