Woodford Mfg.22cp-6 | Donmaya Dayanıklı Çift Eşikli Musluk Sıcak/soğuk 6 In | 6chw3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WOODFORD MFG. 22CP-6 Donmaya Dayanıklı Çift Sillcock Sıcak / soğuk 6 In | AE8BUZ 6CHW3

WOODFORD MFG. 22CP-6 Donmaya Karşı Dayanıklı Çift Sillcock Sıcak / soğuk 6 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8BUZ Modeli: 22CP-6Çapraz Referans: 6CHW3
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
€203.49 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Donmaya Dayanıklı Çift Sillcock
gövde MalzemesiPirinç
Kolu MalzemeAlüminyum Döküm
Kolu tipiel çarkı
Giriş Boyutu1 / 2 "
Giriş TipiLehim Kabı veya MNPT
Maks. Basınç125 psi
Maks. Sıcaklık.120 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.67
Gemi yüksekliği (cm)12.45
Gemi uzunluğu (cm)46.74
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu8481801050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Duvar Boyu (6 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
WOODFORD MFG. 22CP-4 Donmaya Karşı Dayanıklı Çift Sillcock Sıcak / soğuk 4 In | AE8BUY 6CHW2 22CP-4€196.36
WOODFORD MFG. 22CP-8 Donmaya Karşı Dayanıklı Çift Sillcock Sıcak / soğuk 8 In | AE8BVA 6CHW4 22CP-8€203.92
WOODFORD MFG. 22CP-10 Donmaya Dayanıklı Çift Sillcock Sıcak / soğuk 10 inç | AE8BVB 6CHW5 22CP-10€210.77
WOODFORD MFG. 22CP-12 Donmaya Dayanıklı Çift Sillcock Sıcak / soğuk 12in | AE8BVC 6CHW6 22CP-12€217.38

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WOODFORD MFG. 22CP-6 Donmaya Karşı Dayanıklı Çift Sillcock Sıcak / soğuk 6 In
€203.49 / Adet