WOODFORD MFG. Y34-5 Donmaya Dayanıklı Bahçe Hidrantı 5 Ayaklı
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Donmaya Dayanıklı Bahçe Hidrantı |
uyma | Yerel Kodları Kontrol Edin |
Kolu Malzeme | Dökme demir |
Baş Malzemesi | Dökme demir |
Giriş Boyutu | 3/4 "FNPT |
Maks. Basınç | 125 psi |
Maks. Sıcaklık. | 120 Derece F |
Çıkış Boyutu | 3/4 "Hortum |
Uzunluk | 96.5 " |
Piston Malzemesi | Nitril |
Çubuk Dia. | 3 / 8 " |
Çubuk malzemesi | Galvanize çelik |
Gemi ağırlığı (kg) | 11.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 6.35 |
Gemi uzunluğu (cm) | 248.92 |
Gemi genişliği (cm) | 25.4 |
HS kodu | 8481803090 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00