WOODHEAD 1200670185 Tek Uçlu Kordon Seti, 3 Kutuplu, Dişiden Domuz Kuyruğuna, 22 AWG, PVC, Kablo, 2m
Madde: CH2KQY
Model: 1200670185Çapraz Referans: 8030P0A09M020
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | kablo seti |
Kablo Çapı | 0.18 " |
Kablo Kılıfı Rengi | Sarı |
Kablo Kılıfı Malzemesi | PVC |
Kablo Uzunluğu | 6.56 ft. |
Kablo Tipi | UL |
İletişim Malzemesi | Bakır alaşımı |
Bağlantı Tipi | dişli |
kama yatağı | Tek |
Kutup sayısı | 3 |
O Ring Malzemesi | Floro Elastomer |
Oryantasyon | Düz |
Kaplama | Altın |
Sıcaklık aralığı | -30 ila 90 Derece C |
Tip | Kadın |
Kablo Boyutu (AWG) | 22 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Sıcaklık aralığı | Kablo Çapı | Kablo Kılıfı Rengi | Tip | Kablo Kılıfı Malzemesi | Kablo Uzunluğu | Kablo Tipi | Kutup sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200670239 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
1200670238 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
1200670022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
1200670235 | -30 ila 90 Derece C | 0.18 " | Sarı | Kadın | PVC | 32.81 ft. | UL | 3 | - | TEKLİF TALEBİ
|
1200670234 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
1200670272 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
1200670233 | -30 ila 90 Derece C | 0.18 " | Sarı | Kadın | PVC | 19.68 ft. | UL | 3 | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00