WOODHEAD 1200740140 Çift Kama Yuvası Prizi, 4 Kutuplu, 1/4 ila 18 NPT Dişli, Düz, 1.0 Feet Uzunluk
Madde: CH2JFU
Model: 1200740140Cross Ref: 7R4A06A19A120
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Erkek Yuvası |
Kablo Tipi | İlanlar |
Bağlantı Tipi | Dış iplik |
kama yatağı | Çift |
uzunluk | 0.305m |
Montaj Dişi Boyutu | 1 / 4 "- 18 NPT |
Kutup sayısı | 4 |
Oryantasyon | Düz |
Sıcaklık aralığı | -20 ila 80 Derece C |
Tip | Erkek |
Kablo Boyutu (AWG) | 22 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Bağlantı Tipi | uzunluk | Montaj Dişi Boyutu | Kutup sayısı | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200740014 | İç Dişli | 0.305m | 1 / 4 "- 18 NPT | 2 | Kadın | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1200740044 | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1200740042 | Dış iplik | 0.305m | 1 / 2 "- 14 NPT | 2 | Erkek | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1200740041 | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1200740040 | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1200740081 | Dış iplik | 1.83m | 1 / 4 "- 18 NPT | 3 | Erkek | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1200740077 | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00