WOODHEAD 1200790134 Tek Uçlu Kordon Seti, 4 Kutuplu, Dişiden Domuz Kuyruğuna, 22 AWG, TPE Kablo, 6m
Madde: CH3DHU
Model: 1200790134Çapraz Referans: W04000K05M060
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | kablo seti |
Kablo Çapı | 0.209 " |
Kablo Kılıfı Rengi | Sarı |
Kablo Kılıfı Malzemesi | TPE |
Kablo Uzunluğu | 19.68 ft. |
Kablo Tipi | PLTC-ER |
İletişim Malzemesi | Bakır alaşımı |
Bağlantı Tipi | Kilitlemek için Bas |
kama yatağı | Tek |
Kutup sayısı | 4 |
O Ring Malzemesi | Floro Elastomer |
Oryantasyon | Düz |
Kaplama | Altın |
Sıcaklık aralığı | -25 ila 90 Derece C |
Tip | Kadın |
Kablo Boyutu (AWG) | 22 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Tip | Kablo Çapı | Kablo Kılıfı Malzemesi | Kablo Uzunluğu | Kablo Tipi | Kutup sayısı | Oryantasyon | Sıcaklık aralığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200790086 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
1200790025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
1200790151 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
1200790152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
1200790153 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
1200790154 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
1200790155 | Erkek | - | TPE | 6.56 ft. | PLTC-ER | 3 | Düz | -25 ila 90 Derece C | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00