WOODHEAD 1200800043 Çift Uçlu Kordon Seti, 4 Kutuplu, Erkekten Dişiye, 22 AWG, PVC, Kablo, 1m
Öğe: CH2WRL
Model: 1200800043Çapraz Referans: 8W4030A09M010
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | kablo seti |
Kablo Çapı | 0.21 " |
Kablo Kılıfı Rengi | Sarı |
Kablo Kılıfı Malzemesi | PVC |
Kablo Uzunluğu | 3.28 ft. |
Kablo Tipi | UL |
İletişim Malzemesi | Bakır alaşımı |
Bağlantı Tipi | dişli |
kama yatağı | Tek |
Kutup sayısı | 4 |
O Ring Malzemesi | Floro Elastomer |
Oryantasyon | Düz |
Kaplama | Altın |
Sıcaklık aralığı | -25 ila 90 Derece C |
Tip | Kadın erkek |
Kablo Boyutu (AWG) | 22 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Sıcaklık aralığı | Kablo Çapı | Kablo Kılıfı Malzemesi | Kablo Uzunluğu | Kablo Tipi | Bağlantı Tipi | Kutup sayısı | Oryantasyon | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200800246 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
1200800042 | -25 ila 90 Derece C | 0.21 " | PVC | 1.97 ft. | UL | dişli | 4 | Düz | - | TEKLİF TALEBİ
|
1200800041 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
1200800245 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
1200800271 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
1200800171 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
1200800170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00