WOODHEAD 1200800364 Çift Uçlu Kordon Seti, 3 Kutuplu, Dişiden Erkeğe, 22 AWG, TPE Kablo, 1m
Madde: CH3DRC
Model: 1200800364Çapraz Referans: WW3033K05M010
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | kablo seti |
Kablo Çapı | 0.197 " |
Kablo Kılıfı Rengi | Sarı |
Kablo Kılıfı Malzemesi | TPE |
Kablo Uzunluğu | 3.28 ft. |
Kablo Tipi | PLTC-ER |
İletişim Malzemesi | Bakır alaşımı |
Bağlantı Tipi | Kilitlemek için Bas |
kama yatağı | Tek |
Kutup sayısı | 3 |
O Ring Malzemesi | Floro Elastomer |
Oryantasyon | 90 Derecesi |
Kaplama | Altın |
Sıcaklık aralığı | -30 ila 80 Derece C |
Tip | Kadın erkek |
Kablo Boyutu (AWG) | 22 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Sıcaklık aralığı | Kablo Çapı | Kablo Kılıfı Malzemesi | Kablo Uzunluğu | Kablo Tipi | Bağlantı Tipi | Kutup sayısı | Oryantasyon | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200800246 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
1200800042 | -25 ila 90 Derece C | 0.21 " | PVC | 1.97 ft. | UL | dişli | 4 | Düz | - | TEKLİF TALEBİ
|
1200800041 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
1200800245 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
1200800271 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
1200800171 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
1200800170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00