WOODHEAD 1200860338 Tek Uçlu Kordon Seti, 3 Kutuplu, Dişiden Domuz Kuyruğuna, 22 AWG, TPE Kablo, 2m
Madde: CH2GJL
Model: 1200860338Çapraz Referans: 403000K05M020
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | kablo seti |
Kablo Çapı | 0.185 " |
Kablo Kılıfı Rengi | Sarı |
Kablo Kılıfı Malzemesi | TPE |
Kablo Uzunluğu | 6.56 ft. |
Kablo Tipi | PLTC-ER |
İletişim Malzemesi | Bakır alaşımı |
Bağlantı Tipi | dişli |
kama yatağı | Tek |
Kutup sayısı | 3 |
O Ring Malzemesi | Floro Elastomer |
Oryantasyon | Düz |
Kaplama | Altın |
Sıcaklık aralığı | -25 ila 80 Derece C |
Tip | Kadın |
Kablo Boyutu (AWG) | 22 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Sıcaklık aralığı | Kablo Çapı | Kablo Kılıfı Rengi | Tip | Kablo Kılıfı Malzemesi | Kablo Uzunluğu | Kablo Tipi | Kutup sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200860049 | -25 ila 80 Derece C | 0.2 " | Sarı | Erkek | PUR | 16.4 ft. | - | 4 | - | TEKLİF TALEBİ
|
1200860378 | -25 ila 80 Derece C | - | Sarı | Kadın | TPE | 32.81 ft. | PLTC-ER | 4 | - | TEKLİF TALEBİ
|
1200860377 | -25 ila 80 Derece C | - | Sarı | Kadın | TPE | 16.4 ft. | PLTC-ER | 4 | - | TEKLİF TALEBİ
|
1200860046 | -25 ila 80 Derece C | 0.2 " | Sarı | Kadın | PUR | 32.81 ft. | - | 4 | - | TEKLİF TALEBİ
|
1200860044 | -25 ila 80 Derece C | 0.2 " | Sarı | Kadın | PUR | 16.4 ft. | - | 4 | - | TEKLİF TALEBİ
|
1200860375 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
1200860503 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00