WOODHEAD 1200880004 Tek Uçlu Kordon Seti, 3 Kutuplu, Dişi, 24 AWG, PUR Kablo, 10m
Madde: CH2FHN
Model: 1200880004Çapraz Referans: 503000B09M100
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | kablo seti |
Kablo Çapı | 0.18 " |
Kablo Kılıfı Rengi | Sarı |
Kablo Kılıfı Malzemesi | PUR |
Kablo Uzunluğu | 32.81 ft. |
İletişim Malzemesi | Bakır alaşımı |
Bağlantı Tipi | çıtçıt |
Kutup sayısı | 3 |
Oryantasyon | Düz |
Kaplama | Altın |
Sıcaklık aralığı | -25 ila 80 Derece C |
Tip | Kadın |
Kablo Boyutu (AWG) | 24 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Tip | Kablo Çapı | Kablo Kılıfı Rengi | Kablo Kılıfı Malzemesi | Kablo Uzunluğu | Kutup sayısı | Oryantasyon | Sıcaklık aralığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200880134 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
1200880133 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
1200880132 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
1200880011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
1200880131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
1200880010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
1200880082 | Kadın | 0.17 " | Sarı | PUR | 16.4 ft. | 4 | Düz | -25 ila 80 Derece C | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00