WOODHEAD 1200900029 Kordon Seti, Priz, 4 Kutuplu, Dişiden 22 AWG Kabloya, 0.30m
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | kablo seti |
Bağlantı Tipi | İç Dişli |
uzunluk | 0.3m |
Montaj Dişi Boyutu | M8 x 0.5 |
Kutup sayısı | 4 |
Oryantasyon | Düz |
Sıcaklık aralığı | -20 ila 105 Derece C |
Tip | Kadın |
Kablo Boyutu (AWG) | 24 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Bağlantı Tipi | Kutup sayısı | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
1200900020 | Dış iplik | 3 | Erkek | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00