WOODHEAD 1200980045 Çift Uçlu Kordon Seti, 5 Kutuplu, Erkek, 22 AWG, PUR Kablo, 5m
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | kablo seti |
Kablo Çapı | 0.315 " |
Kablo Kılıfı Rengi | Mor |
Kablo Kılıfı Malzemesi | PUR |
Kablo Uzunluğu | 16.4 ft. |
Kablo Tipi | Bükülmüş Çift |
İletişim Malzemesi | Bakır alaşımı |
Bağlantı Tipi | dişli |
kama yatağı | Geri |
Kutup sayısı | 5 |
Oryantasyon | Düz |
Kaplama | Altın |
Sıcaklık aralığı | -20 ila 80 Derece C, 0 ila 60 Derece C |
Tip | Erkek |
Kablo Boyutu (AWG) | 22 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Kablo Kılıfı Rengi | Kablo Uzunluğu | Kablo Tipi | Kutup sayısı | Oryantasyon | Sıcaklık aralığı | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200980035 | Mor | 32.81 ft. | Bükülmüş Çift | 5 | 90 Derecesi | -20 ila 80 Derece C | Kadın erkek | - | TEKLİF TALEBİ
|
1200980034 | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
1200980027 | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
1200980021 | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
1200980018 | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
1200980017 | Mor | 65.62 ft. | Bükülmüş Çift | 5 | Düz | -20 ila 80 Derece C | Kadın erkek | - | TEKLİF TALEBİ
|
1200980016 | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00