WOODHEAD 1201080038 Çift Uçlu Kordon Seti, 4 Kutuplu, Erkek, 24 AWG, PVC, Kablo, 10m
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | kablo seti |
Kablo Çapı | 0.25 " |
Kablo Kılıfı Rengi | Mavi-yeşil |
Kablo Kılıfı Malzemesi | PVC |
Kablo Uzunluğu | 32.81 ft. |
Kablo Tipi | Korumasız |
İletişim Malzemesi | Bakır alaşımı |
Bağlantı Tipi | dişli |
Kutup sayısı | 4 |
O Ring Malzemesi | Floro Elastomer |
Oryantasyon | Düz |
Kaplama | Altın |
Sıcaklık aralığı | -25 ila 75 Derece C |
Tip | Erkek |
Kablo Boyutu (AWG) | 24 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Kablo Çapı | Kablo Kılıfı Rengi | Kablo Uzunluğu | Kablo Tipi | Bağlantı Tipi | Oryantasyon | Sıcaklık aralığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201080114 | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
1201080028 | 0.25 " | Mavi-yeşil | 295.28 ft. | Korumasız | dişli | Düz | -25 ila 75 Derece C | - | TEKLİF TALEBİ
|
1201080029 | 0.25 " | Mavi-yeşil | 7249.34 ft. | Korumasız | dişli | Düz | -25 ila 75 Derece C | - | TEKLİF TALEBİ
|
1201080030 | 0.25 " | Mavi-yeşil | 196.85 ft. | Korumasız | dişli | Düz | -25 ila 75 Derece C | - | TEKLİF TALEBİ
|
1201080031 | 0.25 " | Mavi-yeşil | 173.88 ft. | Korumasız | dişli | Düz | -25 ila 75 Derece C | - | TEKLİF TALEBİ
|
1201080032 | 0.25 " | Mavi-yeşil | 4147.64 ft. | Korumasız | dişli | Düz | -25 ila 75 Derece C | - | TEKLİF TALEBİ
|
1201080033 | 0.25 " | Mavi-yeşil | 3124.67 ft. | Korumasız | dişli | Düz | -25 ila 75 Derece C | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00