WOODHEAD 1300070204 Tek Uçlu Kordon Seti, 8 Kutuplu, Erkekten Domuz Kuyruğuna, 16 AWG, PVC, Kablo, 6.10m
Madde: CH2RTR
Model: 1300070204Çapraz Referans: 208002A01F200
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | kablo seti |
Kablo Çapı | 0.61 " |
Kablo Kılıfı Rengi | Sarı |
Kablo Kılıfı Malzemesi | PVC |
Kablo Uzunluğu | 20 ft. |
Kablo Tipi | KABUK |
İletişim Malzemesi | Pirinç |
Bağlantı Tipi | dişli |
kama yatağı | Tek |
Kutup sayısı | 8 |
Oryantasyon | Düz |
Kaplama | Altın |
Sıcaklık aralığı | -20 ila 105 Derece C |
Tip | Erkek |
Kablo Boyutu (AWG) | 16 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kablo Çapı | Kablo Uzunluğu | İletişim Malzemesi | Bağlantı Tipi | Kutup sayısı | Sıcaklık aralığı | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1300070026 | 0.54 " | 12 ft. | Pirinç | dişli | 6 | -20 ila 105 Derece C | Kadın | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1300070024 | 0.54 " | 6 ft. | Pirinç | dişli | 6 | -20 ila 105 Derece C | Kadın | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1300070022 | 0.54 " | 3 ft. | Pirinç | dişli | 6 | -20 ila 105 Derece C | Kadın | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1300070057 | 0.54 " | 20 ft. | Pirinç | dişli | 6 | -20 ila 105 Derece C | Erkek | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1300070056 | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1300070055 | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1300070054 | 0.54 " | 12 ft. | Pirinç | dişli | 6 | -20 ila 105 Derece C | Erkek | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00