WOODHEAD 1300080188 Tek Uçlu Kordon Seti, 12 Kutuplu, Dişiden Domuz Kuyruğuna, 16 AWG, PVC, Kablo, 10m
Madde: CH2QLH
Model: 1300080188Çapraz Referans: 302000A01M100
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | kablo seti |
Kablo Çapı | 0.71 " |
Kablo Kılıfı Rengi | Sarı |
Kablo Kılıfı Malzemesi | PVC |
Kablo Uzunluğu | 32.81 ft. |
Kablo Tipi | KABUK |
İletişim Malzemesi | Pirinç |
Bağlantı Tipi | dişli |
kama yatağı | Tek |
Kutup sayısı | 12 |
Oryantasyon | Düz |
Kaplama | Altın |
Sıcaklık aralığı | -20 ila 105 Derece C |
Tip | Kadın |
Kablo Boyutu (AWG) | 16 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Oryantasyon | Kablo Çapı | Kablo Kılıfı Rengi | Sıcaklık aralığı | Tip | Kablo Kılıfı Malzemesi | Kablo Uzunluğu | İletişim Malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1300080018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1300080384 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1300080364 | Düz | 0.64 " | Sarı | -20 ila 105 Derece C | Erkek | PVC | 3 ft. | Pirinç | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1300080350 | 90 Derecesi | 0.64 " | Sarı | -20 ila 105 Derece C | Kadın | PVC | 3 ft. | Pirinç | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1300080323 | Düz | 0.64 " | Sarı | -20 ila 105 Derece C | Kadın | PVC | 3 ft. | Pirinç | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1300080096 | 90 Derecesi | 0.66 " | Sarı | -20 ila 105 Derece C | Kadın | PVC | 3 ft. | Pirinç | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1300080072 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00