WOODHEAD 1300100102 Çift Uçlu Kordon Seti, 5 Kutuplu, Erkekten Dişiye, 16 AWG, TPE Kablo, 1m
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | kablo seti |
Kablo Çapı | 0.5 " |
Kablo Kılıfı Rengi | Sarı |
Kablo Kılıfı Malzemesi | TPE |
Kablo Uzunluğu | 3.28 ft. |
Kablo Tipi | TC-ER |
İletişim Malzemesi | Bakır alaşımı |
Bağlantı Tipi | dişli |
kama yatağı | Tek |
Kutup sayısı | 5 |
Oryantasyon | Düz |
Kaplama | Altın |
Sıcaklık aralığı | -20 ila 105 Derece C |
Tip | Kadın erkek |
Kablo Boyutu (AWG) | 16 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Oryantasyon | Kablo Çapı | Kablo Kılıfı Rengi | Sıcaklık aralığı | Kablo Kılıfı Malzemesi | Kablo Uzunluğu | Kablo Tipi | İletişim Malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1300100003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
1300100193 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
1300100192 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
1300101661 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
1300100191 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
1300100190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
1300100002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00